カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
    • ドリルネジ(切り刃付)(34)
    • トラスタッピンねじ(5)
    • その他小ねじ(1)
    • 細ビス(8)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(58)
  • SUS304(1)
  • SUS410(50)
長さ(mm)
  • 13(15)
  • 16(15)
  • 19(19)
  • 22(5)
  • 25(26)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 32(17)
  • 35(8)
  • 38(15)
  • 40(8)
  • 41(8)
  • 45(25)
  • 50(20)
  • 51(7)
  • 57(5)
  • 60(6)
  • 65(7)
  • 75(10)
  • 90(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
トラス(5)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(2)
頭部形状
(6)
表面処理
  • パシペート(26)
  • ブロンズ(1)
  • ラスパート(1)
ねじの呼び
  • 3.3mm(1)
  • 3.5mm(3)
  • 3.8mm(7)
  • 4.0mm(2)
  • 4.2mm(7)
  • 4.5mm(3)
  • 4.8mm(2)
  • 5.0mm(1)
  • 5.1mm(2)
  • 6.3mm(1)
  • M3.3(1)
  • M3.5(3)
  • M3.8(1)
  • M4(12)
  • M4.2(4)
  • M4.8(3)
  • M5(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(10)
六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(8)
No.2
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(960)
  • 九飛勢螺(130)
  • 若井産業(61)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • ヤマヒロ(72)
  • OHSATO(大里)(11)
  • ANEX(22)
  • コクゴ(2)
  • ファスリンク(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • ウイング(46)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • 丸エム製作所(36)
  • 日本パワーファスニング(28)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • TRUSCO(25)
  • 関兼常(19)
  • 三商(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
軽天ビス ラッパ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1袋(30本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
223税込245
1パック(6本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,019税込1,121
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(10本)ほか
当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1袋(22本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
829税込912
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。
用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭
ST軸細コーススレッド 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ST軸細コーススレッド 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1箱(600本)ほか
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状シンワッシャービット十字No.2
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
196税込216
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(250本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
HP ステンレス コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(14本)ほか
当日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
HP ステンレス 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
ドリルねじ用防水パッキン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ用防水パッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,898税込4,288
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
耐候性に優れてカンタン止水! ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
用途ドリルねじ用質量(g)150
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
HC ステンレス樋受金具専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・パシペート線径(mm)3.5
HP ステンレス 耐火野地板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 耐火野地板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板の留め付けに使う専用ビスです。
材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・ブロンズブロンズ線径(mm)3.5
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(130本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HC ステン410コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン410コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1パック(140本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバープラスNO.2胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1袋(27本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペートタイプ半ネジ
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
879税込967
1パック(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
227税込250
1パック(8本)
翌日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,598税込6,158
1箱(300本)
3日以内出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。トラスコ品番225-6861材質ステンレスSUS410全長(mm)45寸法d(mm)3.5表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)8ねじ部長さ(mm)39入数(本)300
ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1箱(200本)ほか
7日以内出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに材質/仕上ステンレスSUS410/黒ラスパート寸法d(mm)3.5
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,498税込4,948
1箱(200本)ほか
7日以内出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに材質/仕上ステンレスSUS410/ブロンズ寸法d(mm)3.5
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入りダイドーハント(旧:大同製鋲所)
234税込257
1パック(4本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
733税込806
1パック(20本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
パワコン ステンレス ナベW ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン ステンレス ナベWダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1セット(180本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,504税込1,654
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA クリップビス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(150本)
翌々日出荷
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける! シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に質量(g)150適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:8頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴働き長さL1(mm)7.5呼び径d(mm)4.2