カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • TAKIGEN(タキゲン)(119)
  • TRUSCO(77)
  • 大阪魂(60)
  • 鶴見製作所(59)
  • 栃木屋(39)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • コノエ(21)
  • 東信製作所(14)
  • OHSATO(大里)(14)
  • ハマイ(11)
  • ワルター(8)
  • レニショー(8)
  • 高千穂交易(7)
  • ホンダ(6)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swch」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    木工用造作ビス おさえ上手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    589税込648
    1パック(120本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)
    用途木工用造作ビス
  • 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッドBK(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    569税込626
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
  • ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ロール連結ビス 鋼製下地兼用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,798税込5,278
    1箱(2000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
    材質SWCH22A呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭部径(Φmm)8.2
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1箱(75本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
  • ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    201税込221
    1パック(4本)
    翌々日出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。トラスコ品番683-3540材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)50寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    551税込606
    1袋(15本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1箱(150本)
    翌々日出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,847税込2,032
    1箱(150本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    679税込747
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)対辺(mm)10表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)12.8鉄板厚さ(mm)1.6~6.0頭部高さ(mm)6.5刃先(mm)ドリル:10(F)呼び寸法L(mm)80呼び寸法d(mm)6
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
  • JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    191税込210
    1パック(8本)ほか
    3日以内出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
  • YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入り

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    473税込520
    1パック(20本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    261税込287
    1パック(4本)
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
    トラスコ品番683-5076材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    941税込1,035
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
    材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    577税込635
    1パック(15本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~4.5
  • YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    653税込718
    1パック(20本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
    材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    159税込175
    1パック(4本)
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
    材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~2.3
  • JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1セット(100本×3袋)
    3日以内出荷
    適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
    用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
関連キーワード
ねじカテゴリ