カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全保護具(7)
  • 安全標識(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(324)
  • omron(オムロン)(12)
  • ZERO JAPAN(1)
  • YAMAZEN(山善)(1,524)
  • ユニット(1,475)
  • エスコ(1,421)
  • ミドリ安全(1,176)
  • 大阪魂(1,174)
  • TRUSCO(1,065)
  • (945)
  • つくし工房(898)
  • 日本緑十字社(812)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • メディアカバーマーケット(596)
  • KAZEN(591)
  • SK11(551)
  • ツヨロン(藤井電工)(436)
  • Maritime Progress(409)
  • ICOM(アイコム)(408)
  • TOA(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zen」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
539税込593
1袋ほか
当日出荷
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に幅(mm)30厚さ(mm)2長さB(mm)160長さA(mm)240長さC(mm)40
コーススレッド 全ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(300本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ全ネジ表面処理ユニクロ
軸細コーススレッド+ 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(80本)ほか
当日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ステンレス プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304寸法B(mm)18寸法C(mm)10
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1セット(4個)
当日出荷
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様全ねじ用
六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1袋(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(4個)
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1袋(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
コーススレッドEX 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
509税込560
1パック(130本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(380本)ほか
翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ユニクロ プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
537税込591
1個
4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法B(mm)15寸法C(mm)9
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
657税込723
1パック(2本)
翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
ステンレス カラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス カラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番689-0264材質SUS304径(Φmm)10寸法A(mm)91寸法B(mm)20寸法C(mm)11
ユニクロ Cリンク ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Cリンクダイドーハント(旧:大同製鋲所)
263税込289
1個
4日以内出荷
C型バネ式の連結金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(600本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
コーススレッドEX 全ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(300本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
2470S(バネ式フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2470S(バネ式フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
材質SUS304
247Aキャッチ(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)247Aキャッチ(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性に優れています。
トラスコ品番699-8195材質SUS304寸法A(mm)68寸法B(mm)14寸法C(mm)11.5
六角穴付ボルト 黒色(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(2本×5袋)ほか
翌々日出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 全ネジ 箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(350本)ほか
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
549税込604
1パック(90本)ほか
3日以内出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1個(1枚)
当日出荷
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。材質スチール縦(mm)250適合パイプ径(Φmm)6~16横(mm)75
ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
719税込791
1個
翌日出荷
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。種別専用ジョイント金具材質スチール表面処理ユニクロ適合パイプ径(Φmm)6~16
ステンレス ロック付プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ロック付プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,590税込2,849
1個
翌日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304寸法B(mm)20寸法C(mm)11
コーススレッドEX+ 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(80本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
おさえ上手+YOROIコート全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)おさえ上手+YOROIコート全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(30本)ほか
当日出荷
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。材質スチール寸法d(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部径(Φmm)10.5適合ドライバーNo.2
コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mmダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(10本)
当日出荷
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。トラスコ品番713-3703材質スチール全長(mm)120ブラックタイプ半ねじ寸法d(mm)5.1表面処理黒塗装頭部径(Φmm)9.3適合ドライバーNo.2ねじ部長さ(mm)59
zen特集
  • おすすめ人気ランキング
  • zen