カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SystemBase
  • StarTech.com(7)
  • Adafruit(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • Kraus & Naimer(2)
  • FTDI Chip(2)
  • TICT(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンハヤト(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • スリーアップ(1)
  • ラトックシステム(1)
  • Bullcon(1)
  • 共立電子産業(1)
  • DIGILENT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft232」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

    USB-シリアル変換アダプタ

    SystemBase
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを1ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
    用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)49×39×16.3ブルー(ブラックの場合有り)質量(g)40ポート数(シリアル)1ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
  • USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

    USB-シリアル変換アダプタ

    SystemBase
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
    用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)184.2×39×16.3ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)100ポート数(シリアル)4ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
  • USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

    USB-シリアル変換アダプタ

    SystemBase
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを2ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
    用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)94.1×39×16.3ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)60ポート数(シリアル)2ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
  • USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

    USB-シリアル変換アダプタ

    SystemBase
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/メス)ポートを8ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
    用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)210×84×26ブラック質量(g)490ポート数(シリアル)8ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)1.2使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体、USBケーブルケーブル長(cm)120使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/メス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ