カテゴリ
- 切削工具(1,550)
絞り込み
ブランド
- タイテックス
- モノタロウ(166)
- ニッサン(87,683)
- UDトラックス(20,772)
- BIGM(丸山製作所)(15,775)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,220)
- 京セラ(2,735)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,388)
- サンドビック(2,103)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,260)
- ケナメタル(1,151)
- 理研計器(1,085)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,548)
「ssa」の検索結果

3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
超硬ツイストドリル
タイテックス¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
超硬ツイストドリル
タイテックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク
タイテックス¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ5X14
タイテックス¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-6619シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
HSSロングセンター DIN332A Φ2.5X6.3
タイテックス¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-3028シャンク径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.5
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
タイテックス¥2,198税込¥2,4181本9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。トラスコ品番481-9063材質高速度鋼(HSS)刃数2枚全長(mm)55質量(kg)0.006シャンク径(Φmm)4刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ5
タイテックス¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番228-3035表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ1
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番228-6164表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1
HSSロングセンター DIN332A Φ3.15X8
タイテックス¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-1357シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3.15
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5
タイテックス¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5557シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ2
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番228-1427表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
...