カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- 重松製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「05844876」の検索結果

積層信号灯
Qlight¥20,520税込¥22,572特価1台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL