カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- TRUSCO(4)
- SMC(3)
- エスコ(2)
- YSD(2)
- シグマ光機(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 敷島(2)
- イマオコーポレーション(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- セルスター(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- オリバー(1)
- 日本アキュライド(1)
- メイキコウ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12al-a」の検索結果

S80AL-12 シリーズ
Qlight¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-12 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応