カテゴリ
- 制御機器(122)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(463)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(140)
- IDEC(和泉電気)(105)
- エスコ(71)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(63)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(55)
- omron(オムロン)(53)
- CKD(51)
- イスカル(48)
- ワルター(48)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(46)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(44)
- DAYTONA(デイトナ)(38)
- シュナイダーエレクトリック(30)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(29)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- KOITO(小糸製作所)(26)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
「24r」の検索結果

積層信号灯
Qlight¥14,482~税込¥15,930~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,328~税込¥10,261~1台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
S60R-24 シリーズ
Qlight¥3,798税込¥4,1781個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-24 シリーズ
Qlight¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150R-24 シリーズ
Qlight¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S50L-24 シリーズ
Qlight¥3,698税込¥4,0681個31日以内出荷特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80R-24 シリーズ
Qlight¥3,698税込¥4,0681個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60L-24 シリーズ
Qlight¥4,198税込¥4,6181個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80U-24 シリーズ
Qlight¥3,798税込¥4,1781個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80UK-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125U-24 シリーズ
Qlight¥5,598税込¥6,1581個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AL-24 シリーズ
Qlight¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AR-24 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100U-24 シリーズ
Qlight¥4,998税込¥5,4981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100L-24 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S60LR-24 シリーズ
Qlight¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80RK-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AS-24 シリーズ
Qlight¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AU-24 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125S-24 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100S-24 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125L-24 シリーズ
Qlight¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-BZ-24 シリーズ
Qlight¥5,998税込¥6,5981個31日以内出荷外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150U-24 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80LR-24 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DR-24 シリーズ
Qlight¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125LR-24 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150RL-24 シリーズ
Qlight¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150UL-24 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100LR-24 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100UA-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80ALR-24 シリーズ
Qlight¥9,898税込¥10,8881個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80U-BZ-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80DRK-24 シリーズ
Qlight¥8,798税込¥9,6781個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150US-24 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80ADR-24 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80LRK-24 シリーズ
Qlight¥8,998税込¥9,8981個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150RLR-24 シリーズ
Qlight¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)