カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • オカムラ(岡村製作所)(94)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • CKD(44)
  • エスコ(36)
  • PGA(30)
  • Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(23)
  • 渡辺電機工業(19)
  • オーム電機(15)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • SHINANO(信濃機販)(11)
  • スケーター(11)
  • 日本紐釦貿易(11)
  • エスロン(11)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • ニッセイ(6)
  • イチネンTASCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4AG」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
17,712税込19,483特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
18,654税込20,519
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,192税込12,311
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,982税込15,380
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,846税込17,431
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,192税込12,311
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
16,346税込17,981
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,846税込17,431
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,405税込9,246
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
19,577税込21,535
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,538税込14,892
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,615税込13,877
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
17,269税込18,996
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,885税込9,774
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
28,462税込31,308
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類L-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
16,789税込18,468
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
17,269税込18,996
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,328税込10,261
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
19,135税込21,049
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,982税込15,380
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)