カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- FSA(17)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- omron(オムロン)(1)
- SAMTEC(7)
- SMC(21)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(1)
- イスカル(5)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(2)
- サンドビック(9)
- スイデン(20)
- スバル(38)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(2)
- 三木プーリ(5)
- 山田照明(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「al-110」の検索結果
特価

S80AL-110 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-110 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応