カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- モノタロウ(1)
- GSユアサ(6)
- ACDelco(3)
- アトラス(ATLAS)(2)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- BM LINK(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- 古河電池(5)
- PITWORK(日産)(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- MAZDA(マツダ)(35)
- 三木プーリ(17)
- マルヤス電業(12)
- ホンダ(10)
- 鈴木ブロンズ継手(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- TDKラムダ(6)
- ブランドをもっと見る
「b24r」の検索結果
特価

S80R-BZ-24 シリーズ
Qlight¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-24 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-24 シリーズ
Qlight¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60R-24 シリーズ
Qlight¥3,798税込¥4,1781個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80R-24 シリーズ
Qlight¥3,698税込¥4,0681個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150R-24 シリーズ
Qlight¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-24 シリーズ
Qlight¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150R-FT-24 シリーズ
Qlight¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-BZ-24 シリーズ
Qlight¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)