カテゴリ
- 制御機器(48)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(13)
- KSフィルター(5)
- molten(3)
- RK JAPAN(3)
- SCHMERSAL(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- タカチ電機工業(3)
- ツカサ電工(11)
- ネグロス電工(5)
- ベルスター研磨材工業(7)
- 三共製作所(5)
- 三桂製作所(32)
- 全晴(5)
- 千代田通商(12)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「bg50」の検索結果
特価

積層信号灯
Qlight¥12,615~税込¥13,877~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,058税込¥14,3641台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥11,674~税込¥12,841~1台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,058~税込¥14,364~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,058税込¥14,3641台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥12,115~税込¥13,327~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,751~税込¥11,826~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥14,482税込¥15,9301台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,577税込¥21,5351台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,654税込¥20,5191台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥11,192税込¥12,3111台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥11,674税込¥12,8411台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール300mmL金具付/点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,751~税込¥11,826~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,058税込¥14,3641台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類L-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,328~税込¥10,261~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,885~税込¥9,774~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,885~税込¥9,774~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,751~税込¥11,826~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,328~税込¥10,261~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,328~税込¥10,261~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,269~税込¥11,296~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,328~税込¥10,261~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,808~税込¥10,789~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,269~税込¥11,296~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,269~税込¥11,296~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,751~税込¥11,826~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥11,192~税込¥12,311~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥11,674税込¥12,8411台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥12,615税込¥13,8771台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥12,115~税込¥13,327~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,538~税込¥14,892~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,846~税込¥17,431~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,982~税込¥15,380~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥14,482税込¥15,9301台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音有RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,982~税込¥15,380~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥12,615~税込¥13,877~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL