カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- SKC(環境測定)(27)
- StarTech.com(18)
- ホンダ(11)
- エレコム(9)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- ナカバヤシ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- LIVRE(リブレ)(7)
- 三菱マテリアル(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- DR.MED(5)
- エルゴヒューマン(Ergohuman)(5)
- クツワ(4)
- 光(4)
- KC(4)
- ラパラ・ジャパン(4)
- Simplism(4)
- LINDY(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「drb」の検索結果

S80DR-BZ-24 シリーズ
Qlight¥8,798税込¥9,6781個31日以内出荷特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DR-BZ-12 シリーズ
Qlight¥8,798税込¥9,6781個31日以内出荷特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-BZ-24 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DR-BZ-110 シリーズ
Qlight¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-BZ-12 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DR-BZ-220 シリーズ
Qlight¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-BZ-220 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-BZ-110 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応