カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • モノタロウ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • M&H(4)
  • ELPA(3)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 北陽電機(2)
  • ケリー電気産業(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • brembo(2)
  • サンワサプライ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • SICK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18 12v led」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    10,751税込11,826
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,115税込13,327
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,615税込13,877
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    14,923税込16,415
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,538税込14,892
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,058税込14,364
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    14,923税込16,415
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    11,674税込12,841
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    15,846税込17,431
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    9,328税込10,261
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール300mmL金具付/点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    8,405税込9,246
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    9,998税込10,998
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    9,808税込10,789
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    10,269税込11,296
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    11,192税込12,311
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    8,405税込9,246
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    11,192税込12,311
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL