カテゴリ
- 制御機器(115)
- FA担当者のオススメ新商品(106)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- モノタロウ(3)
- ホンダ(773)
- BIGM(丸山製作所)(451)
- NAKANO(287)
- PMC(279)
- omron(オムロン)(194)
- KVK(154)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- AFAM(アファム)(99)
- メディアカバーマーケット(96)
- DAYTONA(デイトナ)(82)
- 扶桑精機(64)
- オカムラ(岡村製作所)(61)
- brembo(53)
- ケナメタル(52)
- ネグロス電工(51)
- パナソニックコネクト(51)
- エスコ(47)
- IDEC(和泉電気)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
「z4」の検索結果
特価

積層信号灯
Qlight¥17,712税込¥19,4831台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥24,231税込¥26,6541台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥17,269税込¥18,9961台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥26,097税込¥28,7071台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥22,866税込¥25,1531台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,577税込¥21,5351台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥21,443~税込¥23,587~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥24,231税込¥26,6541台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,212税込¥20,0331台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,212~税込¥20,033~1台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥17,269~税込¥18,996~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥17,269税込¥18,9961台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,982税込¥15,3801台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥24,731税込¥27,2041台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥17,712税込¥19,4831台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥22,866税込¥25,1531台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,538税込¥14,8921台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,577~税込¥21,535~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥21,923~税込¥24,115~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥22,866~税込¥25,153~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,982~税込¥15,380~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,135税込¥21,0491台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥26,597税込¥29,2571台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,405税込¥16,9461台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥22,866~税込¥25,153~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,846税込¥17,4311台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥21,443税込¥23,5871台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥22,385税込¥24,6241台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥17,269税込¥18,9961台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,846税込¥17,4311台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,538税込¥14,8921台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,405税込¥16,9461台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,654~税込¥20,519~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥26,597税込¥29,2571台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,135税込¥21,0491台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,135税込¥21,0491台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥24,231税込¥26,6541台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,654税込¥20,5191台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,405税込¥16,9461台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL