カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンオン機器
- HAKKO(白光)(32)
- goot(太洋電機産業)(2)
「hakko fx-601」の検索結果
特価

自動温調はんだこて
デンオン機器¥13,880~税込¥15,268~1台4日以内出荷クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。寸法(mm)L202×D20質量(g)40消費電力(W)80ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20電源コード(m)1.5電源電圧(V)100温度調節範囲(℃)200~450絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)