絞り込み
ブランド
- マクセルイズミ
- モノタロウ(5,888)
- TRUSCO(11,850)
- エスコ(10,355)
- アズワン(6,058)
- SK11(3,863)
- Panasonic(パナソニック)(3,723)
- ホンダ(3,487)
- SMC(3,411)
- エレコム(3,159)
- 大阪魂(2,740)
- サンワサプライ(2,411)
- トヨタ(2,006)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,990)
- コクヨ(1,910)
- RS PRO(1,799)
- マキタ(1,770)
- スズキ(1,702)
- オーム電機(1,649)
- 3M(スリーエム)(1,634)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,627)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
マクセルイズミ
マクセルイズミのページです。マクセルイズミは、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

イズミ シェーバー替刃(外刃)
マクセルイズミ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷【対応機種】。IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V553に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
鼻毛・耳毛カッター
マクセルイズミ¥1,498税込¥1,6481台当日出荷清潔水洗い。本体に丸ごと水をかけて洗えます。乾電池式。単3形アルカリ乾電池×1本。肌にやさしい。内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書色グレー(H)質量(g)約54(乾電池別)電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×32×131RoHS指令(10物質対応)対応
毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式)
マクセルイズミ¥5,898税込¥6,4881台当日出荷充電・交流式。着たままカットOK!。【2種類の外刃付属】。(デリケート外刃):ストッキングやタイツなどデリケートな衣類に。(スタンダード外刃):衣類からソファ・カーテンなどの大きい布地まで。【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】。(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。ふわふわリング、2種類の外刃も収納可能なスタンド付属。付属品外刃2種(デリケート、スタンダード)、ふわふわリング2種(Short/Long)、充電用USBケーブル(Type-C 1.8m)、スタンド、取扱説明書電源充電・交流式本体質量(g)約197本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×92×145充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38(満充電時)
イズミ シェーバー専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷【対応機種】。IZF-V990、IZF-V951、IZF-V950、IZF-V931、IZF-V930、IZF-V750、IZF-V972、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V551、IZF-V550、IZF-VE930、IZF-VE550に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
マクセルイズミ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷【外刃独立上下フロート】。独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】。独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】。長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)5電源充電式定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約153動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153充電時間(時間)標準:1商品タイプ本体
Cleancut
マクセルイズミ¥2,798税込¥3,0781台当日出荷コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付きセット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書色ガンメタ(H)質量(g)約120g消費電力(W)2電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126使用電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
シェーバー洗浄剤
マクセルイズミ¥1,290税込¥1,4191台当日出荷シェーバー刃部に付着したヒゲくず、角質、皮脂汚れを除去します。爽やかなシトラス系の香りが広がります。抗菌剤配合。潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要。日本製(洗浄剤)。対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021本体質量(g)約18× 3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75 × H140 (パウチ)入数15ml × 3パックRoHS指令(10物質対応)対応
毛玉取り器
マクセルイズミ¥3,398税込¥3,7381台当日出荷着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書質量(g)約210(ふわふわガード装着時)電源充電式 USB DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185コードなし充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38 (満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応
Cleancut
マクセルイズミ¥1,990税込¥2,1891台当日出荷スリムデザイン。携帯に便利。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き。海外対応自動電圧切替。AC100V~120V付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書色ブルー(A)質量(g)135消費電力(W)2電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
マクセルイズミ¥5,890税込¥6,4791個当日出荷3枚刃で少ないヒゲもしっかり剃れる。本体丸洗いOK。便利なUSB(Type-C)充電対応。付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、取扱説明書刃数3枚刃電源充電式(USB Type-C)表示方式LED電池寿命(通常使用で約)8日充電時間(時間)約8防水性IPX7商品タイプ本体