カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- CKD(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NSK(日本精工)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SMC(60)
- TRUSCO(3)
- エスコ(3)
- ニッサン(9)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 岩田製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ブランドをもっと見る
「10n31」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から11日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら