カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- プロト(8)
- サンドビック(6)
- モートーン(5)
- スバル(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- グーリング(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- アイアイ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- ケルヒャー(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
「151-26」の検索結果

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45