カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- CKD(7)
- HAMMOND(128)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- SMC(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(9)
- エスコ(8)
- ギケン(5)
- コノエ(44)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
- ホンダ(17)
- メディアカバーマーケット(4)
- 山金工業(100)
- 福井クラフト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1590g」の検索結果

スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス溝数4ねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD