カテゴリ
- 切削工具(90)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(55)
- KANA(片山チエン)(511)
- 大阪魂(200)
- 三木プーリ(172)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(168)
- エスコ(158)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
- TRUSCO(118)
- イマオコーポレーション(93)
- 椿本チエイン(92)
- サンクリエイト(83)
- NACHI(不二越)(78)
- グーリング(76)
- NTN(エヌティーエヌ)(75)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
- EIKO(栄工舎)(68)
- ノーブランド(61)
- S&K(三興製作所)(60)
- THK(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(30)
「19φ」の検索結果
特価

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(CPM)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)0適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥85,980~税込¥94,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質XPM 高級粉末ハイス刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)32外径許容差(mm)0 ~-0.030適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°
OSG(オーエスジー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30