カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- CKD(16)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- I-VALUE(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- RS PRO(73)
- SMC(876)
- SUS(エスユーエス)(22)
- SWAGE-LINE(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- サンポール(20)
- ホンダ(56)
- 三木プーリ(78)
- 廣杉計器(29)
- 日東工器(12)
- 東洋バルヴ(12)
- 東芝(19)
- 西日本セフティデンキ(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「20sf」の検索結果
特価
関連キーワード

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。刃長(mm)6油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら