カテゴリ
- 測定用品(6)
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- イスカル(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- パール金属(2)
- プロトティップ(2)
- ELPA(1)
- ダイヘン(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナベヤ(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アサヒペン(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- grunge(グランジ)(1)
- 瑞光メディカル(1)
- CAMDENBOSS(1)
- ブランドをもっと見る
「2m142」の検索結果

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST
OSG(オーエスジー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から8日以内出荷ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M