カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(2)
  • CKD(19)
  • 渡辺電機工業(19)
  • StarTech.com(18)
  • KSフィルター(5)
  • KTC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オーム電機(3)
  • TRUSCO(3)
  • Kordz(3)
  • カトウ工機(2)
  • NOK(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 森清化工(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • TRW(2)
  • ホーザン(1)
  • マザーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-p8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4DOSG(オーエスジー)
68,980税込75,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4