カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
  • 大阪魂(26)
  • イシハシ精工(13)
  • エスコ(7)
  • カーメックス(5)
  • TRUSCO(5)
  • 測範社(JPG)(4)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
  • 聖和精機(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • 日研工作所(2)
  • マイゾックス(2)
  • 測範社(2)
  • YOKE(2)
  • WATERS(2)
  • イスカル(1)
  • 第一測範(1)
  • YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5/8-11unc」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ(インサートねじ)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD