カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- BAHCO(バーコ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- CKD(9)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- ウエストンローラー(4)
- カクダイ(9)
- グーリング(21)
- スバル(10)
- タカノ(4)
- テンダイ(4)
- ネグロス電工(3)
- 三菱電機(4)
- 十川ゴム(24)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
「515-50」の検索結果

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45