カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(2)
- CKD(8)
- Festo(17)
- KENWOOD(6)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(6)
- TRACO POWER(8)
- アウス(13)
- エスコ(5)
- カクダイ(7)
- セキスイ(4)
- ミヤコ(22)
- 三菱電機(6)
- 前澤化成工業(7)
- 東栄工業(6)
- 東栄管機(18)
- 第一機材(16)
- 興和オプトロニクス(5)
- 鶴見製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「75 vp 50」の検索結果

VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷から4日以内出荷先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥199,800税込¥219,7801本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD