カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- KANA(片山チエン)(87)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 大阪魂(15)
- エスコ(10)
- コノエ(8)
- TRUSCO(8)
- TIME(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- レニショー(4)
- 三共製作所(4)
- ラムマウント(4)
- AMPHENOL(4)
- アドテック(3)
- SMC(3)
- 三木プーリ(3)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8d-55」の検索結果

油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8![SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500114-231219-02.jpg)
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E])
OSG(オーエスジー)¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)RoHS指令(10物質対応)対応









![SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500114-231219-02.jpg)