カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • Aron(アロン化成)(15)
  • HAKKO(白光)(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • NAKATAKI(16)
  • PMC(48)
  • SATO(サトー)(10)
  • SIEMENS(50)
  • SMC(110)
  • SWAGE-LINE(17)
  • TORRAS(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 三菱電機(70)
  • 武藤化学(12)
  • 河村電器産業(9)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FX3」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60 OSG(オーエスジー)

    超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60

    OSG(オーエスジー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    4日以内出荷
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)切刃形状3枚刃テーパ半角公差±15'
  • 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)
  • 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
    表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
  • 超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
  • FXコーティング 超硬カウンターシンク OSG(オーエスジー)

    FXコーティング 超硬カウンターシンク

    OSG(オーエスジー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。材質超硬(Carbide)刃数3表面処理FXコーティング
  • ”FXコーナーRエンドミル”(2枚刃・刃長ショートタイプ) OSG(オーエスジー)

    ”FXコーナーRエンドミル”(2枚刃・刃長ショートタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC45まで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(HB350まで)。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理FXコーティングコーティングFXコーティングねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”リーディングドリル” OSG(オーエスジー)

    ”リーディングドリル”

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
関連キーワード
fx3u特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fx3u