カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- バンドー化学(4)
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- ホンダ(62)
- エレコム(18)
- SMC(15)
- ARMOR-X(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- フロンケミカル(11)
- BULGIN(11)
- CCS(シーシーエス)(9)
- 三笠産業[工具](7)
- KEMET(5)
- RS PRO(5)
- セイコーインスツル(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 摂津金属工業(4)
- ノーブランド(3)
- TOTO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「RPF」の検索結果

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)翌日出荷管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)山数14表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用平行ねじ![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応








![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)