カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • 大阪魂(58)
  • エスコ(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(22)
  • イシハシ精工(15)
  • プロトティップ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ボサード(5)
  • 第一測範(4)
  • ワルター(4)
  • SKC(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • カーメックス(3)
  • TDT(田野井)(3)
  • アンブラコ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 田島メタルワーク(2)
  • WATERS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UNC No.4」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から11日以内出荷
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
479,800税込527,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(インサートねじ)OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から86日以内出荷
インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP) OSG(オーエスジー)インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
タイププラグねじU等級2B級
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ITニューロール IT-NRTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溝なしタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)