カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(24)
  • SMC(23)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • コガネイ(2)
  • 山田照明(2)
  • THECUT(2)
  • サンドビック(1)
  • 静岡製機(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ニッタ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al6m」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT

    OSG(オーエスジー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無
  • 溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。
    用途呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。トラスコ品番201-3363材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)62ピッチ(mm)1呼び寸法M6シャンク径(Φmm)6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)8精度OH2表面処理ノンコーティング食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
関連キーワード
タップ・ダイスカテゴリ