カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- AMPHENOL(11)
- HKS(4)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- omron(オムロン)(16)
- SMC(169)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- アズワン(6)
- エスコ(18)
- エレコム(5)
- カシムラ(5)
- コクヨ(10)
- ホンダ(39)
- 三木プーリ(16)
- 岩田製作所(6)
- 渡辺電機工業(34)
- 潤工社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「at-11」の検索結果

ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥72,980~税込¥80,278~1本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
OSG(オーエスジー)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801本4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応