カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- SMC(55)
- KSフィルター(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コガネイ(1)
- TDK(1)
- ホンダ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Vesrah(1)
- Avail(アベイル)(1)
「bd-x02」の検索結果
特価

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)
OSG(オーエスジー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25