カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 明邦化学(29)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ツカサ電工(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- 東信製作所(8)
- TRUSCO(8)
- 三桂製作所(8)
- SMC(7)
- エレコム(6)
- サンドビック(5)
- CKD(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 大見工業(4)
- 富士電機(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bm-50」の検索結果

インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ナットタップ NT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップねじの種類M
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
高能率・低炭素型転造タップ GRT
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数3ねじの種類M食付5P
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M