カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- MAZDA(マツダ)(13)
- IKO(日本トムソン)(8)
- トヨタ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ToYo TooL(2)
- カーメックス(1)
- 東洋リントフリー(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- ミニター(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アイゼン(1)
- 三菱ふそう(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「c-451-2」の検索結果

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240