カテゴリ
- 切削工具(15)
- 超硬エンドミル(9)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- アインツ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- 三菱マテリアル(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- Kawasaki(3)
- ミヤナガ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- マパール(12)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- グーリング(8)
- 第一精工(8)
- 京セラ(7)
- ケナメタル(7)
- セメダイン(7)
- ホンダ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60
CFRP用 綾目ルーター DCE
OSG(オーエスジー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数Bur End適合被削材種複合材料:〇
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状R+W形シンニングドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から4日以内出荷仕様左右ねじれ材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から4日以内出荷出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
OSG(オーエスジー)¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0適合被削材種複合材料直径許容差0~-0.020