カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • ダイヤトレンド(24)
  • SMC(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • 富士電機(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • Zebra Technologies(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • 東日製作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • 山洋電気(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-m9p」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D

    OSG(オーエスジー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2