カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • CKD(27)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • DNライティング(10)
  • HEADS(ヘッズ)(11)
  • HEIKO(7)
  • NACHI(不二越)(17)
  • NOK(13)
  • TKG(10)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • イノック(9)
  • エスコ(7)
  • コクヨ(15)
  • パール金属(33)
  • メディアカバーマーケット(307)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
  • 理研製鋼(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d235」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    4日以内出荷
    KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
  • KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
  • 小径超硬ドリル OSG(オーエスジー)

    小径超硬ドリル

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D

    OSG(オーエスジー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル PHP

    OSG(オーエスジー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング