カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- アイシン精機(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- サンドビック(1)
- プリンストン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 呉竹(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- 曙ブレーキ工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d6100-02」の検索結果

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D
OSG(オーエスジー)¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2