カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 大阪魂(21)
- アズビル金門(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- omron(オムロン)(9)
- KTC(5)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- ビクセン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 東洋エレメント(2)
- アーム[作業工具](1)
- オーム電機(1)
- サンドビック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- Canon(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d7m-5」の検索結果

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D
OSG(オーエスジー)¥71,980~税込¥79,178~1本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応