カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- CKD(9)
- KSフィルター(5)
- ATEN(5)
- KTC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- TRW(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- タンガロイ(1)
- 富士電機(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- Canon(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d7p-3」の検索結果
特価

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3