カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(44)
- イトーキ(22)
- イスカル(13)
- ケナメタル(11)
- D'Addario(8)
- PORTESCAP(7)
- タクミナ(6)
- TRUSCO(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- 京セラ(4)
- brembo(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イハラサイエンス(2)
- 東洋技研(2)
- K&N(2)
- KSフィルター(2)
- GB[制御機器](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dct-1」の検索結果

スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。適合ハイトマスタ:9342051ねじの種類R(PT)表面処理TiNコーティングテーパー1/16RoHS指令(10物質対応)対応






![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)