カテゴリ

  • 切削工具(81)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,037)
  • (32)
  • マイト工業株式会社(19)
  • サンドビック(18)
  • エスコ(16)
  • ホーリック(11)
  • 三菱電機(10)
  • 京セラ(9)
  • THK(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • CKD(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • イマダ(4)
  • ムラテックKDS(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-20」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
  • ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップセット 一般用 HT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 難削材用 CPM-HT

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のハンドタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
  • スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無ねじの種類M精度RH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
  • 超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)

    超硬ハンドタップ OTT

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
cdm2bz20-200特集