カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
  • イスカル(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CCS(シーシーエス)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • CATEYE(キャットアイ)(2)
  • 伊東電機(2)
  • KSフィルター(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(2)
  • CICONIA(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ホンダ(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
  • リスパック(1)
  • つくし工房(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-210」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ) OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ)

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
    用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番630-1932材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)201溝長(mm)125シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)21表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ドリルカテゴリ