カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- ミツビシ(26)
- SMC(14)
- 三菱ふそう(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- イスカル(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ホンダ(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- つくし工房(2)
- BOURNS(2)
- Autobahn(2)
- イワタツール(1)
- ツボサン(1)
- 東芝ライテック(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「dr-51」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD
OSG(オーエスジー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から11日以内出荷アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30