カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 神戸製鋼(4)
- RS PRO(1)
「dw316」の検索結果
特価

スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD