カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • AZLA(アズラ)(113)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • エコデバイス(19)
  • 東芝ライテック(10)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • DNライティング(8)
  • 沖データ(OKI)(6)
  • EDITION(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ニチフ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 廣杉計器(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • モダンソリッド(3)
  • ストロングホールド(3)
  • Maritime Progress(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN

    OSG(オーエスジー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長がロングとショートの中間に設定してあります
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質XPM 高級粉末ハイス刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)32外径許容差(mm)0 ~-0.030適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇グリーン購入法適合
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
エンドミルカテゴリ