カテゴリ
- 切削工具(4)
- ハイスエンドミルシャンク(3)
- ハイスストレートシャンク(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.53(1)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
- 0.57(1)
- 0.59(1)
- 0.6(1)
- 0.61(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 0.67(1)
- 0.68(1)
- 0.69(1)
- 0.7(1)
- 0.71(1)
- 10.3(2)
- 10.5(2)
- 10.8(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.3(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 10.8(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 6(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(3)
- 24(2)
- 26(3)
- 28(2)
- 31(2)
- 34(3)
- 37(3)
- 40(2)
- 43(3)
- 47(3)
- 51(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(2)
- ストレートシャンク(2)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(1)
- バナジウムハイス(1)
全長(mm)
- 38(2)
- 39(2)
- 40(2)
- 41(2)
- 42(2)
- 43(2)
- 44(2)
- 45(2)
- 46(2)
- 48(3)
- 50(2)
- 52(2)
- 54(2)
- 66(2)
- 68(2)
- 70(2)
- 72(2)
- 100(3)
- 104(2)
- 108(2)
- 全長(mm)をもっと見る
38・39・40・41・42・43・44・45・46・48・50・52・54・66・68・70・72・100・104・108・全長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ex-gds」の検索結果
特価

EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル(スタブタイプ)
OSG(オーエスジー)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。トラスコ品番630-3188材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)48溝長(mm)16表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)2.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク