カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- KITO(キトー)(599)
- MAD MAX(マッドマックス)(31)
- ノーブランド(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- 塚本無線(12)
- ハンマーキャスター(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ミトロイ(水戸工機)(8)
- NTB(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WR’S(ダブルアールズ)(4)
- KSフィルター(4)
- 日本ワグナー(3)
- モトユキ(3)
- 四国化成(3)
- レヂトン(2)
- KITACO(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「ex0150」の検索結果
特価

ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌日出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有溝数3ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
OSG(オーエスジー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
OSG(オーエスジー)¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から8日以内出荷オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷から4日以内出荷横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷から4日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数5ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数5ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)